曜日別特売

免税店用ポリ袋

免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク免税店用ポリ袋 - 伊藤忠リーテイルリンク

剥がすと元の状態には戻らず文字が残る為、開封や改ざん跡を容易に発見できます。

用途免税対象となる消耗品等を販売する際に。材質LDPE種類平袋(テープ付)入数(枚)50持ち手なし内容量1袋(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12517806MPS3000.05S
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517815MPM4750.05M
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
12517831MPL7000.05L
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517840SBSA-SS2250.03SS
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517849SBSA-S3400.03S
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
12517858SBSA-M4400.04M
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする