曜日別特売

レノア 柔軟剤 超消臭 1week フレッシュグリーンの香り 詰め替え 各種

レノア 柔軟剤 超消臭 1week フレッシュグリーンの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア 柔軟剤 超消臭 1week フレッシュグリーンの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア 柔軟剤 超消臭 1week フレッシュグリーンの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア 柔軟剤 超消臭 1week フレッシュグリーンの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア 柔軟剤 超消臭 1week フレッシュグリーンの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア 柔軟剤 超消臭 1week フレッシュグリーンの香り 詰め替え 各種 - P&G
(1件のレビュー)

洗濯製品初となる「湿気バリア成分」を配合。衣料用洗剤での洗い残しによるニオイ発生をレノア超消臭を使うことで、化学反応自体をブロックし、柔軟剤にしかできないニオイ発生の根本から解決する。

繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
正面12517176-1個(1380mL)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
-
正面13850387-1個(340mL)
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0409日まで
正面13850396-1個(770mL)
オープン
739
813(税込)
当日出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 洗濯時
建設業・工事業

かおりも嫌な感じがなく大容量なので重宝しています。前に扱っていた、香りがのこらないタイプの超特大もまた扱ってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする