曜日別特売

積層信号灯PT60Mシリーズ専用L金具

積層信号灯PT60Mシリーズ専用L金具 - AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60Mシリーズ専用L金具 - AUTONICS(オートニクス)

PT60Mシリーズ専用L金具

取得規格CE,UL,ROHSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(2.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12516065-
オープン
709
780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする