AUTONICS(オートニクス)
積層信号灯PT60Gシリーズ
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)
60
動作
点灯/点滅/ブザー
取得規格
CE,UL,ROHS
ケーブル長(mm)
770±100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(2.55MB)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12515530
-
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515539
-
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515548
-
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515557
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515566
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515575
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515591
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515600
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515609
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515618
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515627
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515636
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515645
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515661
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515670
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515679
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515688
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515697
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください