AUTONICS(オートニクス)
積層信号灯PT60Pシリーズ
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)
60
動作
点灯/点滅/ブザー
取得規格
CE,UL,ROHS
ケーブル長(mm)
530±100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(2.55MB)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12515889
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515898
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515907
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515916
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515925
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515941
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515950
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515959
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515968
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515977
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515986
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515995
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12516011
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12516020
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12516029
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12516038
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12516047
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12516056
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください