AUTONICS(オートニクス)
積層信号灯PT60Mシリーズ
誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
外径(Φmm)
60
動作
点灯/点滅/ブザー
取得規格
CE,UL,ROHS
ケーブル長(mm)
530±100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(2.55MB)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12515706
-
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515715
-
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515731
-
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515740
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515749
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515758
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515767
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515776
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515785
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515801
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515810
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515819
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515828
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515837
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515846
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515855
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515871
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12515880
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください