ストレッチフィルム 厚さ18μ 幅500mm

ストレッチフィルム 厚さ18μ 幅500mm - 伊藤忠リーテイルリンクストレッチフィルム 厚さ18μ 幅500mm - 伊藤忠リーテイルリンク

手巻き用のストレッチフィルムです。

用途搬送上の荷崩れ防止に材質MLLDPE、LLDPE幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)18紙管径(inch)3内容量1ケース(6巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12518138ITZD08
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする