伊藤忠リーテイルリンク
ストレッチフィルム 厚さ8μ 幅500mm
手巻き用のストレッチフィルムです。
用途
搬送上の荷崩れ防止に
材質
MLLDPE、LLDPE
幅(mm)
500
長さ(m)
600
厚さ(μm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
紙管径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12518086
ITZD03
1ケース(8巻)
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12518095
ITZD04
1ケース(6巻)
3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください