曜日別特売

ストレッチフィルムハンディタイプ 15μ

ストレッチフィルムハンディタイプ 15μ - 伊藤忠リーテイルリンクストレッチフィルムハンディタイプ 15μ - 伊藤忠リーテイルリンクストレッチフィルムハンディタイプ 15μ - 伊藤忠リーテイルリンクストレッチフィルムハンディタイプ 15μ - 伊藤忠リーテイルリンクストレッチフィルムハンディタイプ 15μ - 伊藤忠リーテイルリンクストレッチフィルムハンディタイプ 15μ - 伊藤忠リーテイルリンクストレッチフィルムハンディタイプ 15μ - 伊藤忠リーテイルリンクストレッチフィルムハンディタイプ 15μ - 伊藤忠リーテイルリンク

ハンディタイプのストレッチフィルムで小物等の梱包にちょうどいいサイズです。本体ホルダー付・付け替え用がございます。

用途小物等の梱包に材質MLLDPE、LLDPE幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)15内容量1巻(150m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12518147ITHD01
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
12518156ITHD02
オープン
269
296(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする