HIDAX
フレコンバック
識別管理に最適です。
工場内での作業効率化。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリプロピレン(PP)
用途
樹脂ペレットや廃材の分別
仕様
吊り方:2点ベルト、投入口:Φ1100×800
形状
丸型
色
ホワイト
高さ(mm)
1100
容量(L)
1000
耐荷重(kg)
1000
外径(mm)
Φ1000
寸法(外径×高さ)(mm)
投入口:Φ1100×800
内容量
1セット(10袋)
注意
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※このフレコンバッグは耐候性がありませんので、屋外保管はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12522776
1100KR(W)
¥
18,190
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください