Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷

Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 - NASTA(ナスタ)Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 - NASTA(ナスタ)Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 - NASTA(ナスタ)Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 - NASTA(ナスタ)Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 - NASTA(ナスタ)Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 - NASTA(ナスタ)Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 - NASTA(ナスタ)Qual 門柱ユニット 組み上げ出荷 - NASTA(ナスタ)

独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)
ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。
LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
自分の帰宅だけでなく、家族みんなの帰りを受け入れてくれる柔らかな光のある暮らし。明るい玄関は自宅や地域の防犯意識も高めます。
前面と側面の2か所を照らす灯りは帰宅時のポストの開け閉めが見やすいだけでなく、取り出した郵便物や不在連絡票の暗証番号もその場で確認できます。
錠前(ポスト):お年寄りから子供でも安心。開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。
ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。

付属品
非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ1枚、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント
※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。
材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×1793×400(施工後の参考高さ1494)内容量1個
注意
※インターホン子機は別途お買い求めください。露出型インターホン子機対応。
※軟弱地盤でのコンクリート基礎埋込深さ、周囲巾は十分に取ってください。
※PF管(Φ16)をお使いの場合は付属のコネクターをご使用ください。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※LEDが高感度である性質上、電源回路の構成状態によってはスイッチを切っても薄暗く点灯している場合があります。これは、電源線の非接地側から本製品を介し、アース線等に僅かな電流が漏れるために起こる現象です(0.1μA程度の僅かな電流のため、感電することはありません)。これを防止するには、電源線の非接地側にスイッチを設け、非接地側を入り切りしてください。あるいは、両切りのスイッチを設けて入り切りしてください。また表示灯付きのスイッチを使用した場合も、完全に消灯しない場合があります。
※雨水が浸入しても郵便物や荷物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物や荷物が濡れることがあります。
※ポストは取出方向の左右勝手が選択可能ですが、宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります。
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
全72種類を絞り込む
72種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12527107KS-GP16ANKT-E-M3L-TGKグレーブラック支柱:アルマイト処理 クリア塗装、インターホンパネル:粉体塗装
210,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527116KS-GP16ANKT-E-M3L-TGK-WNTグレーブラック、ウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527125KS-GP16ANKT-E-M3L-TGK-DWグレーブラック、ダークウッド支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527141KS-GP16ANKT-E-M3L-TGK-ASHグレーブラック、アッシュ支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527150KS-GP16ANKT-E-M3L-TGK-MAKグレーブラック、マットブラック支柱:粉体塗装、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527159KS-GP16ANKT-E-M3L-TGK-MWNグレーブラック、ミディアムウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527168KS-GP16ANKT-E-M3R-TGKグレーブラック支柱:アルマイト処理 クリア塗装、インターホンパネル:粉体塗装
210,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527177KS-GP16ANKT-E-M3R-TGK-WNTグレーブラック、ウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527186KS-GP16ANKT-E-M3R-TGK-DWグレーブラック、ダークウッド支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527195KS-GP16ANKT-E-M3R-TGK-ASHグレーブラック、アッシュ支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527211KS-GP16ANKT-E-M3R-TGK-MAKグレーブラック、マットブラック支柱:粉体塗装、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527220KS-GP16ANKT-E-M3R-TGK-MWNグレーブラック、ミディアムウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527229KS-GP16ANKT-ENH-M3L-TGKグレーブラック支柱:アルマイト処理 クリア塗装、インターホンパネル:粉体塗装
210,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527238KS-GP16ANKT-ENH-M3L-TGK-WNTグレーブラック、ウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527247KS-GP16ANKT-ENH-M3L-TGK-DWグレーブラック、ダークウッド支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527256KS-GP16ANKT-ENH-M3L-TGK-ASHグレーブラック、アッシュ支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527265KS-GP16ANKT-ENH-M3L-TGK-MAKグレーブラック、マットブラック支柱:粉体塗装、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527281KS-GP16ANKT-ENH-M3L-TGK-MWNグレーブラック、ミディアムウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527290KS-GP16ANKT-ENH-M3R-TGKグレーブラック支柱:アルマイト処理 クリア塗装、インターホンパネル:粉体塗装
210,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527299KS-GP16ANKT-ENH-M3R-TGK-WNTグレーブラック、ウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527308KS-GP16ANKT-ENH-M3R-TGK-DWグレーブラック、ダークウッド支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527317KS-GP16ANKT-ENH-M3R-TGK-ASHグレーブラック、アッシュ支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527326KS-GP16ANKT-ENH-M3R-TGK-MAKグレーブラック、マットブラック支柱:粉体塗装、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12527335KS-GP16ANKT-ENH-M3R-TGK-MWNグレーブラック、ミディアムウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529286KS-GP16ANKT-E-M3L-TLライトグレー支柱:アルマイト処理 クリア塗装、インターホンパネル:粉体塗装
210,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529295KS-GP16ANKT-E-M3L-TWホワイト支柱:アルマイト処理 クリア塗装、インターホンパネル:粉体塗装
210,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529311KS-GP16ANKT-E-M3L-TL-WNTライトグレー、ウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529320KS-GP16ANKT-E-M3L-TL-DWライトグレー、ダークウッド支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529329KS-GP16ANKT-E-M3L-TL-ASHライトグレー、アッシュ支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529338KS-GP16ANKT-E-M3L-TL-MAKライトグレー、マットブラック支柱:粉体塗装、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529347KS-GP16ANKT-E-M3L-TL-MWNライトグレー、ミディアムウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529356KS-GP16ANKT-E-M3L-TW-WNTホワイト、ウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529365KS-GP16ANKT-E-M3L-TW-DWホワイト、ダークウッド支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529381KS-GP16ANKT-E-M3L-TW-ASHホワイト、アッシュ支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529390KS-GP16ANKT-E-M3L-TW-MAKホワイト、マットブラック支柱:粉体塗装、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529399KS-GP16ANKT-E-M3L-TW-MWNホワイト、ミディアムウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529408KS-GP16ANKT-E-M3R-TLライトグレー支柱:アルマイト処理 クリア塗装、インターホンパネル:粉体塗装
210,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529417KS-GP16ANKT-E-M3R-TWホワイト支柱:アルマイト処理 クリア塗装、インターホンパネル:粉体塗装
210,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529426KS-GP16ANKT-E-M3R-TL-WNTライトグレー、ウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529435KS-GP16ANKT-E-M3R-TL-DWライトグレー、ダークウッド支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529451KS-GP16ANKT-E-M3R-TL-ASHライトグレー、アッシュ支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529460KS-GP16ANKT-E-M3R-TL-MAKライトグレー、マットブラック支柱:粉体塗装、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529469KS-GP16ANKT-E-M3R-TL-MWNライトグレー、ミディアムウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529478KS-GP16ANKT-E-M3R-TW-WNTホワイト、ウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529487KS-GP16ANKT-E-M3R-TW-DWホワイト、ダークウッド支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529496KS-GP16ANKT-E-M3R-TW-ASHホワイト、アッシュ支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529505KS-GP16ANKT-E-M3R-TW-MAKホワイト、マットブラック支柱:粉体塗装、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529521KS-GP16ANKT-E-M3R-TW-MWNホワイト、ミディアムウォールナット支柱:PVC+アクリルフィルム、インターホンパネル:粉体塗装
240,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529530KS-GP16ANKT-ENH-M3L-TLライトグレー支柱:アルマイト処理 クリア塗装、インターホンパネル:粉体塗装
210,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12529539KS-GP16ANKT-ENH-M3L-TWホワイト支柱:アルマイト処理 クリア塗装、インターホンパネル:粉体塗装
210,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする