AirDot (エアドット)

AirDot (エアドット) - NASTA(ナスタ)AirDot (エアドット) - NASTA(ナスタ)AirDot (エアドット) - NASTA(ナスタ)AirDot (エアドット) - NASTA(ナスタ)AirDot (エアドット) - NASTA(ナスタ)AirDot (エアドット) - NASTA(ナスタ)

AirHoop や AirTorch が必要なときにすぐ使えて、来客時にしまっておけるairシリーズのオプションアイテム。室内のデッドスペースを利用して収納できます。airシリーズの収納はもちろんの こと、小物掛けとしてもお使いいただけますので、玄関先のインテリアにもおすすめです。

用途airシリーズ壁面下地取付用付属品バインドタッピンねじ(SUS304) 呼び3.5×30×1本材質本体:PP樹脂、キャップ:エラストマ耐荷重(kg)3(1個当り)内容量1個
注意
※本製品は屋外に取り付けないでください。下地は屋内物干の耐荷重に十分耐えられるようにしてください。傾斜した天井には取り付けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12524989KS-NRP022-WRホワイト×レッド
700
489
538(税込)
3日以内出荷
12524998KS-NRP022-WGRホワイト×グレー
700
489
538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする