Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMR59010

Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMR59010 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様
電源電圧 = 24 V dc, 100V dc
安全接点 = NO/NC
材質 = サーモプラスチック
接続タイプ = 10 mケーブル
アクチュエータタイプ = コード式
安全カテゴリ = 4
アクチュエータ含む = あり
スイッチング距離 = 20 mm
IP保護等級 = IP66、IP67
供給電流 = 100mA
幅 = 30mmコード式マグネットスイッチ XCSDMR - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12524088XCSDMR59010
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする