仙台銘板
蛍光標識
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.5
取付
穴4ヶ所
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×300
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全27種類を絞り込む
文字内容
選択してください
保護具着用
保護坊着用
危険/さわるな
危険/はさまれ注意
危険/切断注意
危険/巻き込まれ注意
危険/感電注意
危険/昇降禁止
危険/火気厳禁
危険/禁煙
危険/立入禁止
危険/許可者以外立入禁止
危険/通行禁止
危険/高圧電源
喫煙所
安全帯使用
安全通路
手洗励行
整理整頓
昇降階段
注意/足もと注意
注意/開口部注意
注意/頭上注意
消火器
警告/墜落危険
警告/酸欠危険
警告/高温注意
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12532330
FS-3 危険/立入禁止
危険/立入禁止
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532339
FS-4 危険/許可者以外立入禁止
危険/許可者以外立入禁止
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532348
FS-5 危険/昇降禁止
危険/昇降禁止
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532357
FS-6 危険/通行禁止
危険/通行禁止
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532366
FS-7 危険/さわるな
危険/さわるな
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532375
FS-8 危険/禁煙
危険/禁煙
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532391
FS-9 危険/火気厳禁
危険/火気厳禁
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532400
FS-10 消火器
消火器
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532409
FS-21 危険/高圧電源
危険/高圧電源
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532418
FS-22 警告/高温注意
警告/高温注意
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532427
FS-23 警告/墜落危険
警告/墜落危険
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532436
FS-24 警告/酸欠危険
警告/酸欠危険
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532445
FS-41 注意/頭上注意
注意/頭上注意
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532461
FS-42 注意/足もと注意
注意/足もと注意
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532470
FS-43 注意/開口部注意
注意/開口部注意
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532479
FS-44 危険/切断注意
危険/切断注意
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532488
FS-45 危険/巻き込まれ注意
危険/巻き込まれ注意
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532497
FS-46 危険/感電注意
危険/感電注意
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532506
FS-47 危険/はさまれ注意
危険/はさまれ注意
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532515
FS-61 安全通路
安全通路
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532531
FS-62 昇降階段
昇降階段
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532540
FS-63 整理整頓
整理整頓
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532549
FS-64 喫煙所
喫煙所
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532558
FS-65 手洗励行
手洗励行
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532567
FS-81 安全帯使用
安全帯使用
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532576
FS-82 保護具着用
保護具着用
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12532585
FS-83 保護坊着用
保護坊着用
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。