Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け

Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け - TELEMECANIQUE SENSORS

OsiSense XMLG電子圧力センサ.

仕様
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 10バール
許容差 = ±0.1 %
出力タイプ = アナログ
メディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水
アナログ出力 = 4 → 20 mA
応答時間 = 2 ms
電流 Max = 20 mA
電源電圧 = 12 V dc、24 V dc
材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12533337XMLG010D23
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする