曜日別特売

Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け

Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け - TELEMECANIQUE SENSORS

OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。. 最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。

仕様
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 10バール
許容差 = ±1 %
出力タイプ = アナログ, ソリッドステートPNP
メディアは、測定 = 空気、淡水、油圧オイル、冷却液
アナログ出力 = 1 → 10 V
応答時間 = 10 ms
電流 Max = 50 mA
電源電圧 = 24 V dc
材質 = ポリアクリルアミド、ステンレススチール
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12533161XMLR010G1P75
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする