タニタ
アナログクッキングスケールKA-441RD
電池を気にせずいつでもはかれる
材質
PP、PS、鉄
色
チェリーレッド
最小表示(g)
5
本体質量(g)
450
精度
【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×170×165
計量範囲
1000g
内容量
1個
取扱説明書:
(0.54MB)
注意
※直射日光のあたるところ、熱を発する器具に近いところ、温度変化の激しいところ、水気や湿気の多いところ、ほこりの多いところに置かないで下さい。
※アルコールや熱湯、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しないで下さい。
※高温・低温の計量物を直接受皿に乗せないで下さい。
※すべりやすいところで使用しないで下さい。
※強い衝撃や振動を与えないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12534615
KA-441RD
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください