曜日別特売

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製 - 日本製紙クレシア

ふんわりという贅沢を実感出来るロングセラー商品の特別ボックス
満開のさくらが咲き誇る様子をデザインした春限定パッケージ
ピュアパルプ100%
蛍光塗料不使用

用途ティシュー ティッシュ ボックスティッシュ 春 桜 サクラ 数量限定 限定パッケージ かわいい 可愛い 綺麗 ケース販売 風邪 花粉症材質パルプ100%質量(g)400枚数440枚(220組)シートサイズ(mm)214×218寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×12.1×10.8内容量1セット(10箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1253449144627×10
3,298
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする