セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors
Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、 135 本の光ビームが生成され、保護高さは 1.60 mm です。PFHD の信頼性データは、 2.98 x 10 - I ですスタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます
- 仕様
- 製品シリーズ = Preventa
シリーズ = XUSL4E
ビーム分解能 = 30mm
コンポーネントタイプ = 受信機
安全タイプ = 4
ビームの数 = 61
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
センサ の新着商品
カテゴリ