曜日別特売

スポットクーラー プレミアム(自動首振り機能付き)

スポットクーラー プレミアム(自動首振り機能付き) - PROMOTE(プロモート)

冷媒R32の採用で環境にやさしい。高性能圧縮機採用で冷媒能力2.5/.3.0KW(50/60HZ)を実現しました。低騒音タイプ。広範囲の使用環境温度に対応します。(18~55℃)。オール板金(本体)で丈夫です。

用途広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。質量(kg)47周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)5(ドレン用ポリタンク)首振自動機能あり電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405x430x825(ダクト含まず)使用環境温度(℃)18~55冷媒HFC R32、冷媒機:全閉型ロータリー(定格0.75KW)、GWP値:地球温暖化係数675、冷媒量(g):300定格電流(A)(50/60Hz)(50/60HZ)11.2/13.5消費電力(kW)(50/60Hz)1.1/1.35冷房能力(kW)(50/60HZ)2.5/3.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12543241PSC-32J
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする