伊藤忠リーテイルリンク
環境思いのかさ袋 ひも付き
リサイクル原料を配合しており、地球にやさしい製品です。炭酸カルシウムを配合しており、袋の開きやすさが抜群。
用途
店舗などの業務用に最適な大容量タイプ。
材質
高密度ポリエチレン(リサイクル原料配合)、炭酸カルシウム
厚さ(mm)
0.012
色
透明
寸法(幅×長さ)(mm)
100×800
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12542970
MH01
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください