ハト
ナット付チャックアバー(総焼入)
CNC旋盤用のチャックアバーです。
内容量
1個
注意
※機械への装着時はテーパ部をよくふいてください。また、相手側のスピンドル、アバーのテーパ部も完全にふき取って木ハンマー等で確実に打ち込んでください。ツメ、カバーは絶対に叩かないでください。
※刃具は3本のツメで確実に把握してください。把握が不完全ですと刃具の破損、飛散などでケガをする恐れがあります。
※安全カバーや保護メガネ等をご使用ください。
※表示能力以下、以上の刃物の保持はしないでください。
※回転作業中はチャックおよび刃具には触れないでください。
※割れ、カケ、ヒビ等の異常が認められた時は使用しないでください。
※本来の目的以外に使用したり、分解、改造、修理等は絶対にしないでください。
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
77.7
83.6
95.7
101.6
105.7
110
111.6
117.7
120
123.6
130.7
132
136.6
145
寸法D1(mm)
30
37
45
58
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12541816
J120
77.7
47
20
30
8
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541825
J220
83.6
47
20
30
11
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541841
J125
77.7
47
25
30
8
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541850
J225
83.6
47
25
30
11
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541859
J132
95.7
65
32
37
8
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541868
J232
101.6
65
32
37
11
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541877
J632
110
65
32
37
13
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541886
J140
105.7
75
40
45
8
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541895
J240
111.6
75
40
45
11
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541911
J640
120
75
40
45
13
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541920
J140L
117.7
87
40
45
8
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541929
J240L
123.6
87
40
45
11
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541938
J640L
132
87
40
45
13
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541947
J150
130.7
100
50
58
8
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541956
J250
136.6
100
50
58
11
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541965
J650
145
100
50
58
13
¥
8,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください