ハト
CNCドリルスリーブ(総焼入)
CNC旋盤用のドリルスリーブです。
内容量
1個
注意
※機械への装着時はテーパ部をよくふいてください。また、相手側のスピンドル、アバーのテーパ部も完全にふき取って木ハンマー等で確実に打ち込んでください。ツメ、カバーは絶対に叩かないでください。
※刃具は3本のツメで確実に把握してください。把握が不完全ですと刃具の破損、飛散などでケガをする恐れがあります。
※安全カバーや保護メガネ等をご使用ください。
※表示能力以下、以上の刃物の保持はしないでください。
※回転作業中はチャックおよび刃具には触れないでください。
※割れ、カケ、ヒビ等の異常が認められた時は使用しないでください。
※本来の目的以外に使用したり、分解、改造、修理等は絶対にしないでください。
全16種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
54
65
68
73
78
90
100
寸法D2(mm)
選択してください
27
35
40
49
59
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12541658
M120
63
54
20
6
27
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541667
M125
63
54
25
6
35
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541676
M225
74
65
25
7
35
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541685
M132
77
68
32
6
40
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541701
M232
77
68
32
7
40
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541710
M332
90
73
32
9
40
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541719
M140
90
78
40
6
49
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541728
M240
90
78
40
7
49
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541737
M340
90
78
40
9
49
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541746
M140L
102
90
40
6
49
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541755
M240L
102
90
40
7
49
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541771
M340L
102
90
40
9
49
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541780
M150
115
100
50
6
59
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541789
M250
115
100
50
7
59
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541798
M350
115
100
50
9
59
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12541807
M450
115
100
50
13
59
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください