ハンドル

ハンドル - ハト

緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。

内容量1個
注意
※機械への装着時はテーパ部をよくふいてください。また、相手側のスピンドル、アバーのテーパ部も完全にふき取って木ハンマー等で確実に打ち込んでください。ツメ、カバーは絶対に叩かないでください。
※刃具は3本のツメで確実に把握してください。把握が不完全ですと刃具の破損、飛散などでケガをする恐れがあります。
※安全カバーや保護メガネ等をご使用ください。
※表示能力以下、以上の刃物の保持はしないでください。
※回転作業中はチャックおよび刃具には触れないでください。
※割れ、カケ、ヒビ等の異常が認められた時は使用しないでください。
※本来の目的以外に使用したり、分解、改造、修理等は絶対にしないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法g(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125412113 - 4M/M463.53
660
609
670(税込)
7日以内出荷
返品不可
12541220D4 - D5M/M554.54
660
609
670(税込)
7日以内出荷
返品不可
125412295 - L6.5M/M6554
660
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
125412386.5 - L10M/M7565.5
660
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
1254124710 - L13M/M9086.5
700
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
1254125613 - 14.5M/M11098
800
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
1254126516M/M120109
970
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1254128119 - 22M/M140129.5
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
1254129025M/M1501411
3,500
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする