NACHI(不二越)
GSX MILL VL スロット 2.5D
材質
工具:超硬
刃数
3
表面処理
GSX2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12542830
GSXVLSLT3050-2.5D
50
12.5
6
5
¥
9,350
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
12542839
GSXVLSLT3160-2.5D
90
40
16
16
¥
45,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません