マジックライス ななこめっつ

マジックライス ななこめっつ - サタケマジックライス ななこめっつ - サタケ

7年間の長期保存が可能です。
調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで
幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
優しい味が人気のわかめご飯です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

調理方法
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(20℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。
(注水量…ごはん:130ml、雑炊…230ml)
(3) チャックを閉め、熱湯の場合7分、水の場合40分お待ちください。
(4) よく混ぜてからお召し上がりください。
(出来上がり量…ごはん:200g、雑炊:300g)
セット内容スプーン1個/ポリエチレン、脱酸素剤(非鉄系)1個質量(g)82種類わかめご飯内容量(g)アルファ化米(67.0、乾燥具材(3.0寸法(縦×横)(mm)(1個あたり)155×160×マチ幅80賞味期限表示例:2032.05/FK(年.月/ロット記号)原材料うるち米(国産)、わかめ、調味顆粒(食塩、酵母エキス)/調味料(アミノ酸)、酸味料アレルギー(28品目中):原材料には、次のアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。「アーモンド・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カシューナッツ・かに・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・小麦・さけ・さば・ゼラチン・そば・大豆・卵・鶏肉・乳・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・落花生(ピーナッツ)・りんご」※本品に使用しているわかめは、えび・かにが混ざる漁法で採取しています。※同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください。保存期間(年)7グリーン購入法適合栄養成分(1袋70gあたり)エネルギー:264kcal、たんぱく質:5.5g、脂質:0.9g、炭水化物:58.9g、食塩相当量:1.4g(※栄養成分表示の値は、目安です。)内容量1箱(70g×50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125430491FMR31102AC
23,000
22,980
24,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする