TAKAGI(高儀)
R刃スニップス
紙・トタンや皮革・カーペット、コード類や小枝も切断可能な万能鋏
スプリング付:連続作業に効く
くいつきの良いR刃
滑りにくいラバーグリップ
用途
トタン・皮革・カーペットの切断に
荷造り時のヒモやバンド、コード類の切断に
小枝などの剪定作業に
材質
●刃部:ステンレス鋼 ●ハンドル部:PP+グリップ部:TPR
切断能力
●鉄板:約0.6mm ●アルミ線・銅線:約Φ1.5mm ●小枝(1年目の若枝):約Φ5.0mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12543496
TMS‐210RS
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください