曜日別特売

ツールホルダー

ツールホルダー - TAKAGI(高儀)ツールホルダー - TAKAGI(高儀)

ハンマー・両口ラチェットレンチの吊り下げに

用途
スチール製で高耐久・高強度
ベルト幅60mmまで対応
落下防止コード取付穴付き
材質(本体)スチール(クロムメッキ)リング内径(Φmm)約50許容質量(kg)3以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12543749THS‐7
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする