SHARK SAW
レシプロソー替刃速切木工用
一般木材・生木等の切断に
根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途
超粗目3.75mmピッチで速切れを追求
切断速度約20%UP(メーカー比)
U窓効果で仕事が早い
仕様
刃部焼入:衝撃焼入
材質
SK-85
全長(mm)
230
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
3.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12543785
230mm1枚入
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください