マグネット水切りネットホルダー タワー ホワイト

マグネット水切りネットホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネット水切りネットホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネット水切りネットホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネット水切りネットホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネット水切りネットホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!よく使う水切りネットを中央の丸窓からサッと取り出せる便利なホルダー。水回りに設置することで、排水溝の水切りネットの交換がスムーズに。シンプルでコンパクトなデザインなので、場所を選ばずスマートに設置できます。カットスポンジやポリ袋などの収納にもおすすめです。壁面に取り付けたままでも、蓋を開けるだけで簡単に補充できます。

材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンWH質量(g)235備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面収納数約80枚(浅型用水切りネットの場合) ※水切りネットの素材や形状・サイズによって異なります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×6.7×17.7耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)蓋開口部:W11.6×D6.1 取り出し口:直径6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125439411715
オープン
1,500
1,650(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする