曜日別特売

マグネットキッチンシリコーンスポンジ タワー ホワイト

マグネットキッチンシリコーンスポンジ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットキッチンシリコーンスポンジ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットキッチンシリコーンスポンジ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットキッチンシリコーンスポンジ タワー ホワイト - 山崎実業マグネットキッチンシリコーンスポンジ タワー ホワイト - 山崎実業

マグネットがつく壁面に簡単取り付け!小回りがきく柔らかいシリコーン製スポンジです。食器やザルの細かい網目などの調理器具やシンク中までしっかり洗える泡立ちのいいスポンジです。。スポンジ面が壁面に触れないので、乾きやすく衛生的です。スクイージーにもなるので、キッチンやシンク周りの水切りに。別売の(品番:1904)フィルムシートマグネット用ベース タワー シルバーを使用すれば、マグネットがつかない陶器や人工大理石の洗面台、タイルにもマグネット製品が設置できます。

材質本体:シリコーン マグネットWH質量(g)50備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐熱温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.5×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125438981844
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする