フィルムフックキッチンマルチフック タワー 2個組 ブラック

フィルムフックキッチンマルチフック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業フィルムフックキッチンマルチフック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業フィルムフックキッチンマルチフック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業フィルムフックキッチンマルチフック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業フィルムフックキッチンマルチフック タワー 2個組 ブラック - 山崎実業

フィルムフックで簡単取り付け!2個一緒でも、個々でもマルチに使えるシリコーンフック!レジ袋を引っ掛けて簡易ゴミ箱に!キッチンで出るゴミをそのままポイ!レジ袋・ポリ袋ホルダーやタオルホルダー、水切りホルダーとしても。リビングでは、家電のコンセント収納に。

付属品-材質本体:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタンBK質量(g)17(1つあたり)備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石耐熱温度(℃)【フィルムフック】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×1.8×4.5(1つあたり・フィルムフック含む)耐荷重(g)750(1つあたり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125442751663
オープン
900
990(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする