曜日別特売

フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ブラック

フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ブラック - 山崎実業

シンクの中に取り付けて見た目スッキリ!浮かせて衛生的な水切りネットホルダー。フィルムフックでお好みの位置に取り付け可能です。使わないときは折りたたんで省スペースに。簡単に取り外せるので、お手入れラクラク!水切りポリ袋を取り付けてもご使用いただけます。

付属品-材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ABS樹脂・PET・ポリウレタンBK質量(g)120備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重(kg)1対応幅(mm)【水切りポリ袋】250(周囲50以上)耐熱温度(℃)【フィルムフック】70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×12.5×2.3(フィルムフック含まず)寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】16×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125441691567
オープン
1,500
1,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする