曜日別特売

フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ホワイト

フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

シンクの中に取り付けて見た目スッキリ!浮かせて衛生的な水切りネットホルダー。フィルムフックでお好みの位置に取り付け可能です。使わないときは折りたたんで省スペースに。簡単に取り外せるので、お手入れラクラク!水切りポリ袋を取り付けてもご使用いただけます。

付属品-材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ABS樹脂・PET・ポリウレタンWH質量(g)120備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重(kg)1対応幅(mm)【水切りポリ袋】250(周囲50以上)耐熱温度(℃)【フィルムフック】70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×12.5×2.3(フィルムフック含まず)寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】16×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125441601566
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする