曜日別特売

カードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2~3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量

カードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2~3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量 - エレコムカードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2~3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量 - エレコムカードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2~3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量 - エレコムカードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2~3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量 - エレコムカードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2~3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量 - エレコムカードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2~3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量 - エレコムカードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2~3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量 - エレコムカードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2~3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量 - エレコム

iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードウォレットスタンドです。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札を通るときもスムーズです。スタンドとしても使用でき、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。

用途
MagSafeで簡単に着脱できる、カードウォレットスタンドです。
スマートフォンを縦・横どちらにも置くことができ、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。
カードが2~3枚収納可能。必要なときにサッと取り出しやすいオープンポケットです。
スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。
軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。
ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしてもカードが落ちてくることはありません。
ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出すことができます。
MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
指紋が付きにくく、肌触りが良いなめらかな素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ウォレットスタンド×1、磁気防止シート×1材質ウォレットスタンド:合成皮革・ポリエステル・磁石・鉄、磁気防止シート:PET・鉄対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。幅W×厚さ×高さH(mm)約66×12×95内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12544327AMS-MAGWSBKブラック
5,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12544345AMS-MAGWSGYグレー
5,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12544336AMS-MAGWSDRオレンジ
5,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする