曜日別特売

ボールロックピン 極低頭タイプ

ボールロックピン 極低頭タイプ - ラクテムボールロックピン 極低頭タイプ - ラクテムボールロックピン 極低頭タイプ - ラクテムボールロックピン 極低頭タイプ - ラクテムボールロックピン 極低頭タイプ - ラクテムボールロックピン 極低頭タイプ - ラクテムボールロックピン 極低頭タイプ - ラクテムボールロックピン 極低頭タイプ - ラクテム

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。
ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。
市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。
別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。
本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。
取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。
付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。
この製品はオールステンレス製です。

用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本品は取り付け後、ネジを使用しなければ引き抜くことができません。
※保護シールを除く本品の耐熱温度は150度です。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12546181LPSL5-10【保護シール】8106511
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
12546190LPSL5-15【保護シール】8156511
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
12546199LPSL5-20【保護シール】8206511
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
12546208LPSL5-25【保護シール】8256511
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
12546217LPSL5-30【保護シール】8306511
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
12546226LPSL6-10【保護シール】8107611
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
12546235LPSL6-15【保護シール】8157611
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
12546251LPSL6-20【保護シール】8207611
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
12546260LPSL6-25【保護シール】8257611
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
12546269LPSL6-30【保護シール】8307611
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
12546278LPSL8-10【保護シール】8108811
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
12546287LPSL8-15【保護シール】8158811
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
12546296LPSL8-20【保護シール】8208811
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
12546305LPSL8-25【保護シール】8258811
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
12546321LPSL8-30【保護シール】8308811
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
12546330LPSL10-10【保護シール】121091016
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
12546339LPSL10-20【保護シール】122091016
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
12546348LPSL10-30【保護シール】123091016
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
12546357LPSL10-40【保護シール】124091016
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
12546366LPSL10-50【保護シール】125091016
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
12546375LPSL12-10【保護シール】1210101216
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
12546391LPSL12-20【保護シール】1220101216
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
12546400LPSL12-30【保護シール】1230101216
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
12546409LPSL12-40【保護シール】1240101216
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
12546418LPSL12-50【保護シール】1250101216
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする