曜日別特売

ボールロックピン 抜き取り工具

ボールロックピン 抜き取り工具 - ラクテムボールロックピン 抜き取り工具 - ラクテムボールロックピン 抜き取り工具 - ラクテムボールロックピン 抜き取り工具 - ラクテムボールロックピン 抜き取り工具 - ラクテムボールロックピン 抜き取り工具 - ラクテム

メーカー【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用にご使用いただけます。
リングが付いていますので、スムーズに引き抜くことができます。
引き抜いた後、リングを付けたまま保管することもできます。
本品はオールステンレス製です。

用途【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用に。材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨内容量1本
注意
※本体とネジは接着の為、本体を強く回しすぎないようご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12546427LET34.5M3
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
12546436LET56.5M5
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする