曜日別特売

竿上げ

竿上げ - リブプラス竿上げ - リブプラス竿上げ - リブプラス竿上げ - リブプラス

大き目のフックで掛けやすい竿上げ。スリムパイプで女性でも持ちやすい。

材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン樹脂
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装(底面除く)
ライトグレー質量(g)630サイズ(cm)45.8×25.2×11.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12545675NY- 300
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする