曜日別特売

ダブルバーで布団が乾きやすい 伸縮ふとん干し ハンガーフック付

ダブルバーで布団が乾きやすい 伸縮ふとん干し ハンガーフック付 - リブプラスダブルバーで布団が乾きやすい 伸縮ふとん干し ハンガーフック付 - リブプラスダブルバーで布団が乾きやすい 伸縮ふとん干し ハンガーフック付 - リブプラスダブルバーで布団が乾きやすい 伸縮ふとん干し ハンガーフック付 - リブプラスダブルバーで布団が乾きやすい 伸縮ふとん干し ハンガーフック付 - リブプラスダブルバーで布団が乾きやすい 伸縮ふとん干し ハンガーフック付 - リブプラス

布団4枚を同時に干すことができる布団干し。片寄り防止連結ハンガー掛け2個付。単独ハンガー掛け5個付。

材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂質量(kg)5.8ライトグレーサイズ(cm)144~235×80×101~141耐荷重(kg)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12546120NY- 274
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする