リブプラス
エントランスラバーマット 38.5×65cm
デザイン性にすぐれ、置くだけで玄関などをおしゃれに演出。吸水性が高く厚さが約5mmの薄型タイプなので、ドアの前に置いても引っ掛かりにくい。雨で濡れても滑りにくいゴム製だから、足元が安定して安心!
材質
本体:ポリエステル・再生ゴム
質量(g)
850
寸法(cm)
38.5×65×0.5
色(柄)
セミサークルステンドタイル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12545937
ND- 468
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください