曜日別特売

エントランスラバーマット 24×50cm

エントランスラバーマット 24×50cm - リブプラスエントランスラバーマット 24×50cm - リブプラスエントランスラバーマット 24×50cm - リブプラスエントランスラバーマット 24×50cm - リブプラスエントランスラバーマット 24×50cm - リブプラス

デザイン性にすぐれ、置くだけで玄関などをおしゃれに演出。吸水性が高く厚さが約5mmの薄型タイプなので、ドアの前に置いても引っ掛かりにくい。雨で濡れても滑りにくいゴム製だから、足元が安定して安心!

材質本体:ポリエステル・再生ゴム質量(g)450寸法(cm)24×50×0.5色(柄)セミサークルステンドタイル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12545885ND- 464
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする