リブプラス
エントランスラバーマット 40×60cm
デザイン性にすぐれ、置くだけで玄関などをおしゃれに演出。吸水性が高く厚さが約5mmの薄型タイプなので、ドアの前に置いても引っ掛かりにくい。雨で濡れても滑りにくいゴム製だから、足元が安定して安心!
種別
玄関マット
材質
本体:ポリエステル・再生ゴム
質量(g)
1100
寸法(cm)
40×60×0.5
機能
吸水
色(柄)
ウェルカムストーン
設置場所
玄関
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12545919
ND- 467
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください