リブプラス
エントランスラバーマット 40×60cm
デザイン性にすぐれ、置くだけで玄関などをおしゃれに演出。吸水性が高く厚さが約5mmの薄型タイプなので、ドアの前に置いても引っ掛かりにくい。雨で濡れても滑りにくいゴム製だから、足元が安定して安心!
材質
本体:ポリエステル・再生ゴム
寸法(cm)
40×60×0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12545901
ND- 465
1100
ウェルカムダルウッド
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12545910
ND- 466
1100
モザイクタイル
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12545928
ND- 474
900
ヴィンテージウェルカム
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください