曜日別特売

グラススタイルマット

グラススタイルマット - リブプラスグラススタイルマット - リブプラスグラススタイルマット - リブプラスグラススタイルマット - リブプラスグラススタイルマット - リブプラスグラススタイルマット - リブプラスグラススタイルマット - リブプラスグラススタイルマット - リブプラス

表面が凸凹しているので泥をかき出しやすい。吸水性も抜群。裏面はゴム製なので雨で濡れても滑りにくい。

種別玄関マット材質パイル部:ポリエステル ベース:再生ゴム厚さ(mm)8機能吸水、泥落とし設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12545998ND- 61155024050024×5524×55×0.8
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
12546007ND- 61260040095040×6040×60×0.8
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
12546016ND- 613750450125045×7545×75×0.8
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12546025ND- 614900600230060×9060×90×0.8
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする