日本緑十字社
責任者氏名標識
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途
責任者等の明示に。
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
取付
穴ナシ(加工フリー)
質量(g)
42
取付方式
【表印刷】ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
300
横(mm)
100
内容量
1枚
注意
※ビスはメーカーでは販売をしておりません。
※お客様でのご用意になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12547127
046608
697-0999
化学物質管理者・正副
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
12547136
046537
697-1001
保護具着用管理責任者・正副
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください