日本緑十字社
化学物質管理強調月間 リボン
啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
用途
当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番
697-1003
セット内容
10本 1組
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.4
色
白
質量(g)
26
取付方式
安全ピン式
縦(mm)
120
横(mm)
25
表示内容
化学物質管理強調月間
内容量
1組(10本)
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12547075
125029
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください