日本緑十字社
安全標識 保護メガネ
JIS規格に基づく安全標識のステッカータイプです。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
697-0998
材質
基材:PET
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
24
取付方式
貼付タイプ
縦(mm)
150
横(mm)
100
表示内容
保護メガネ着用
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12547066
392320
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください