日本緑十字社
化学物質管理強調月間 ワッペン
啓蒙活動用のビニール製ワッペン(胸章)です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番
697-1000
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.7
色
白
質量(g)
7
取付方式
安全ピン式
加工
ラミネート加工
縦(mm)
90
横(mm)
60
表示内容
化学物質管理強調月間
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12547091
126040
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください