曜日別特売

【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き)

【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き) - クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き) - クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き) - クボタ計装

高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。
データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
(オプション:指示計フロアスタンド)

電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg内容量1セット
注意
※適合地区をご指定下さい。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12548001KS-C8000BM付KM-D-600K-1010-K-C3/一体型プリンタ:6000.21000×1000
729,000
689,800
758,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548010KS-C8000BM付KM-D-600K-1212-K-C3/一体型プリンタ:6000.21200×1200
729,000
689,800
758,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548019KS-C8000BM付KM-D-600K-1515-K-C3/一体型プリンタ:6000.21500×1500
839,000
799,800
879,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548028KS-C8000BM付KM-D-1T-1010-K-C3/一体型プリンタ:10000.51000×1000
861,000
819,800
901,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548037KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C3/一体型プリンタ:10000.51200×1200
861,000
819,800
901,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548046KS-C8000BM付KM-D-1T-1515-K-C3/一体型プリンタ:10000.51500×1500
949,000
899,800
989,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548055KS-C8000BM付KM-D-1T-1010-K-C5/一体型プリンタ:10000.21000×1000
981,000
929,800
1,022,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548071KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C5/一体型プリンタ:10000.21200×1200
981,000
929,800
1,022,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548080KS-C8000BM付KM-D-1T-1515-K-C5/一体型プリンタ:10000.21500×1500
1,069,000
999,800
1,099,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548089KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1010-K-C3/一体型プリンタ:15000.51000×1000
883,000
839,800
923,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548098KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1212-K-C3/一体型プリンタ:15000.51200×1200
883,000
839,800
923,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548107KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1515-K-C3/一体型プリンタ:15000.51500×1500
971,000
919,800
1,011,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548116KS-C8000BM付KM-D-2T-1010-K-C3/一体型プリンタ:200011000×1000
971,000
919,800
1,011,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548125KS-C8000BM付KM-D-2T-1212-K-C3/一体型プリンタ:200011200×1200
971,000
919,800
1,011,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548141KS-C8000BM付KM-D-2T-1515-K-C3/一体型プリンタ:200011500×1500
1,015,000
959,800
1,055,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548150KS-C8000BM付KM-D-2T-1010-K-C4/一体形プリンタ:20000.51000×1000
1,021,000
969,800
1,066,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548159KS-C8000BM付KM-D-2T-1212-K-C4/一体型プリンタ:20000.51200×1200
1,021,000
969,800
1,066,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12548168KS-C8000BM付KM-D-2T-1515-K-C4/一体型プリンタ:20000.51500×1500
1,065,000
999,800
1,099,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする