曜日別特売

【検定地区指定】デジタルフロアスケール

【検定地区指定】デジタルフロアスケール - クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール - クボタ計装

高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。
データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。

電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg内容量1セット
注意
※適合地区をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12547276KS-C8000BM付KM-D-600K-1010-K-C36000.21000×1000
605,000
569,800
626,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547285KS-C8000BM付KM-D-600K-1212-K-C36000.21200×1200
605,000
569,800
626,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547301KS-C8000BM付KM-D-600K-1515-K-C36000.21500×1500
715,000
679,800
747,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547310KS-C8000BM付KM-D-1T-1010-K-C310000.51000×1000
737,000
699,800
769,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547319KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C310000.51200×1200
737,000
699,800
769,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547328KS-C8000BM付KM-D-1T-1515-K-C310000.51500×1500
825,000
779,800
857,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547337KS-C8000BM付KM-D-1T-1010-K-C510000.21000×1000
857,000
809,800
890,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547346KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C510000.21200×1200
857,000
809,800
890,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547355KS-C8000BM付KM-D-1T-1515-K-C510000.21500×1500
945,000
889,800
978,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547371KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1010-K-C315000.51000×1000
759,000
719,800
791,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547380KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1212-K-C315000.51200×1200
759,000
719,800
791,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547389KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1515-K-C315000.51500×1500
847,000
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547398KS-C8000BM付KM-D-2T-1010-K-C3200011000×1000
847,000
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547407KS-C8000BM付KM-D-2T-1212-K-C3200011200×1200
847,000
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547416KS-C8000BM付KM-D-2T-1515-K-C3200011500×1500
891,000
839,800
923,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547425KS-C8000BM付KM-D-2T-1010-K-C420000.51000×1000
897,000
849,800
934,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547441KS-C8000BM付KM-D-2T-1212-K-C420000.51200×1200
897,000
849,800
934,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547450KS-C8000BM付KM-D-2T-1515-K-C420000.51500×1500
941,000
889,800
978,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする